› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio elettrico doppio cieco 1800x1600x500 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1875BK
Cod. Produttore ES1875BK
Cod. EAN 8015646740878

Informazioni principali

  • Chiusura cieca sovrapposta
  • Dimensioni: 1800x1600x500 mm
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Grado protezione: IP e IK secondo EN 60529 e EN 62262
  • Materiale: Custodie per quadri bassa tensione
  • Applicazione: Quadri e automazione

Descrizione del prodotto

Armadio elettrico doppio a parete cieca, dimensioni 1800x1600x500 mm (HxLxP), realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per una facile installazione e configurazione dei componenti elettrici. Progettato per applicazioni di automazione industriale, garantisce robustezza e protezione ottimale degli impianti elettrici. La struttura modulare e resistente assicura durata nel tempo e facilità di manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinets with blind overlapping closure 1800x1600x500mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1610 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

1640 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio elettrico doppio cieco 1800x1600x500 mm per automazione industriale