› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio elettrico doppio blindato 2200x1600x800 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2279BK
Cod. Produttore ES2279BK
Cod. EAN 8015646748546

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x1600x800mm
  • Chiusura: Cieca sovrapposta
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione IP: Secondo EN 60529
  • Resistenza urti IK: Secondo EN 62262
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2
  • Materiale: Custodie vuote
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Armadio elettrico doppio con porta cieca, realizzato in materiale di alta qualità conforme al codice RAL 7035, caratterizzato da una struttura robusta e resistente. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, consente una facile installazione e configurazione interna. Progettato per applicazioni di automazione industriale, offre protezione e organizzazione ottimale per componenti elettrici e dispositivi di controllo. La finitura grigia garantisce un aspetto professionale e duraturo, adatto a diversi ambienti tecnici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinets with blind overlapping closure 2200x1600x800mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1610 mm

altezza

2311,5 mm

profondità

1640 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio elettrico doppio blindato 2200x1600x800 mm per automazione industriale