› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio elettrico doppia porta cieca 2200x1600x500 mm automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2275K
Cod. Produttore ES2275K
Cod. EAN 8015646741479

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x1600x500 mm
  • Tipo porta: Doppia cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza IK: Secondo BS EN 62262
  • Materiale: Custodie per quadri
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Armadio elettrico di dimensioni 2200x1600x500 mm, realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, progettato per applicazioni di automazione industriale. La struttura robusta garantisce protezione e sicurezza per componenti elettrici, offrendo una soluzione affidabile per l’installazione e la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with double blind door 2200x1600x500mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1610 mm

altezza

2311,5 mm

profondità

1640 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio elettrico doppia porta cieca 2200x1600x500 mm automazione industriale