› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio elettrico doppia porta cieca 2000x1600x800 mm automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2078BK
Cod. Produttore ES2078BK
Cod. EAN 8015646741059

Informazioni principali

  • Chiusura cieca sovrapposta
  • Dimensioni: 2000x1600x800 mm
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conforme direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme armonizzate: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado di protezione: IP e IK certificati
  • Materiali adatti per quadri BT
  • Design per applicazioni industriali

Descrizione del prodotto

Armadio elettrico con doppia porta cieca, dimensioni 2000x1600x800 mm (HxLxP), realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per una facile installazione e configurazione dei componenti elettrici. Progettato per applicazioni di automazione industriale, garantisce robustezza e protezione ottimale per i dispositivi installati al suo interno. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinets with blind overlapping closure 2000x1600x800mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1610 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

1640 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio elettrico doppia porta cieca 2000x1600x800 mm automazione industriale