Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABES1810BK
Cod. Produttore
ES1810BK
Cod. EAN
8015646740946

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 1800x1000x1000 mm
  • Chiusura: cieca sovrapposta
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Norme: EN IEC 61439-1/2
  • Materiale: custodie per bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Applicazione: quadri e automazione

Documentazione tecnica

Armadio elettrico di protezione con doppia porta cieca, dimensioni 1800x1000x1000 mm (altezza x larghezza x profondità). Realizzato in materiale di alta qualità conforme agli standard industriali, con finitura colore grigio RAL 7035. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per un’installazione flessibile e personalizzata. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nell’installazione di componenti elettrici e automazione industriale. Struttura robusta e resistente, ideale per ambienti di lavoro che richiedono protezione e organizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinets with blind overlapping closure 1800x1000x1000mm (HxWxD)

larghezza

1010 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

1040 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Produttore

ABB

Armadio elettrico doppia porta cieca 1800x1000x1000 mm industria