› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio doppio portone cieco 2000x1000x800 mm industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABES2018K
Cod. Produttore ES2018K
Cod. EAN 8015646741394

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1000x800 mm
  • Porta doppia cieca: Blindata
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP conforme
  • Resistenza impatti: IK conforme
  • Materiale: Custodia metallica
  • Uso: Quadri bassa tensione

Descrizione del prodotto

Armadio doppio portone cieco con dimensioni 2000x1000x800 mm (altezza x larghezza x profondità), progettato per applicazioni di automazione industriale. Realizzato con materiali resistenti per garantire protezione e sicurezza delle apparecchiature elettriche interne. Adatto per l'installazione di componenti elettrici e sistemi di controllo, offre un'ampia superficie interna e una struttura robusta per un utilizzo affidabile in ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with double blind door 2000x1000x800mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio doppio portone cieco 2000x1000x800 mm industriale