›

Armadio doppio portello cieco acciaio 2200x1200x400 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2224BK
Cod. Produttore ES2224BK
Cod. EAN 8015646741080

Informazioni principali

  • Chiusura cieca sovrapposta
  • Dimensioni 2200x1200x400mm
  • Serie IS2 Enclosures for Automation
  • Conforme direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norma BS EN IEC 61439-1:2021
  • Grado protezione IP Code secondo BS EN 60529
  • Resistenza impatti IK Code BS EN 62262
  • Materiali adatti per quadri bassa tensione

Descrizione del prodotto

Armadio doppio portello cieco in acciaio di alta qualità, con finitura RAL 7035, dimensioni 2200x1200x400 mm. Progettato per applicazioni di automazione, offre una struttura robusta e una piastra di montaggio a profondità regolabile per una maggiore flessibilità nell’installazione dei componenti elettrici. La costruzione garantisce protezione e affidabilità per il contenimento di materiali elettrici, assicurando resistenza e facilità di accesso grazie alle doppie porte. Ideale per ambienti industriali e impianti elettrici che richiedono soluzioni durature e performanti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinets with blind overlapping closure 2200x1200x400mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1210 mm

altezza

2311,5 mm

profondità

1240 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio doppio portello cieco acciaio 2200x1200x400 mm per automazione industriale