›

Armadio doppio portello cieco 1800x1600x500 mm per applicazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1875K
Cod. Produttore ES1875K
Cod. EAN 8015646741233

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x1600x500 mm
  • Tipo porta: Doppia cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP conforme EN 60529
  • Resistenza urti: IK conforme EN 62262
  • Applicazione: Quadri bassa tensione
  • Materiale: Custodia metallica

Descrizione del prodotto

Armadio doppio portello cieco di dimensioni 1800x1600x500 mm, caratterizzato da una struttura robusta e versatile ideale per applicazioni elettriche e di automazione. Realizzato con materiale di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per una facile installazione e configurazione interna. Il colore grigio RAL 7035 conferisce un aspetto professionale e neutro, adatto a diversi ambienti industriali. Progettato per offrire protezione e organizzazione ottimale dei componenti elettrici, assicurando sicurezza e funzionalità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with double blind door 1800x1600x500mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1610 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

1640 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio doppio portello cieco 1800x1600x500 mm per applicazioni elettriche