› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio doppio portello cieco 1800x1000x400 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1814BK
Cod. Produttore ES1814BK
Cod. EAN 8015646740830

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x1000x400mm
  • Chiusura: cieca sovrapposta
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione: IP conforme EN 60529
  • Resistenza urti: IK conforme EN 62262
  • Norme: EN IEC 61439-1/-2
  • Materiale: custodie per quadri BT
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE

Descrizione del prodotto

Armadio doppio portello cieco con base e telaio di dimensioni 1800x1000x400 mm, progettato per l’installazione di componenti elettrici e sistemi di automazione. Realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035, garantisce resistenza e durata nel tempo. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per una facile configurazione interna, offre un’ottima protezione e organizzazione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali che richiedono robustezza e funzionalità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinets with blind overlapping closure 1800x1000x400mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1010 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

1040 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio doppio portello cieco 1800x1000x400 mm per automazione industriale