› Distribuzione elettrica

Armadio doppio portante cieco 2000x1200x500 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2025K
Cod. Produttore ES2025K
Cod. EAN 8015646741349

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1200x500 mm
  • Tipo porta: Doppia cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodia metallica
  • Grado protezione: IP conforme EN 60529
  • Resistenza urti: IK conforme EN 62262
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2
  • Applicazione: Quadri bassa tensione

Descrizione del prodotto

Armadio portante di tipo doppio, realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035, caratterizzato da una struttura cieca con dimensioni 2000x1200x500 mm (altezza x larghezza x profondità). Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, garantisce versatilità nell’installazione di componenti elettrici e automazione. La robustezza del materiale e la configurazione modulare lo rendono ideale per applicazioni industriali che richiedono protezione e organizzazione sicura degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with double blind door 2000x1200x500mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1210 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

1240 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio doppio portante cieco 2000x1200x500 mm per impianti elettrici