› Distribuzione elettrica

Armadio doppio porta vetro 2000x1200x500 mm automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2025VK
Cod. Produttore ES2025VK
Cod. EAN 8015646742056

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1200x500 mm
  • Porta: vetro
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione: IP secondo EN 60529
  • Resistenza urti: IK secondo EN 62262
  • Norme conformità: EN IEC 61439-1/2
  • Materiale: custodia metallica
  • Applicazione: quadri bassa tensione

Descrizione del prodotto

Armadio doppio con porta in vetro, dimensioni 2000x1200x500 mm (altezza x larghezza x profondità), progettato per applicazioni di automazione. Realizzato con materiale di alta qualità e dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, garantisce versatilità e facilità di installazione. Il colore RAL 7035 conferisce un aspetto professionale e una buona resistenza agli agenti esterni. Ideale per proteggere componenti elettrici e garantire un accesso sicuro e controllato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with glazed door 2000x1200x500mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1210 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

1240 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio doppio porta vetro 2000x1200x500 mm automazione