› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio doppio porta cieca acciaio 2000x1200x800 mm industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2028BK
Cod. Produttore ES2028BK
Cod. EAN 8015646741042

Informazioni principali

  • Chiusura cieca sovrapposta
  • Dimensioni: 2000x1200x800 mm
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Grado protezione: IP e IK certificati
  • Materiale: Custodie vuote per quadri
  • Applicazione: Quadri di bassa tensione

Descrizione del prodotto

Armadio doppio porta cieca in acciaio verniciato RAL 7035, dimensioni 2000x1200x800 mm (HxLxP). Progettato per l’installazione e protezione di componenti elettrici e apparecchiature di automazione, offre una struttura robusta con piastra di montaggio a profondità regolabile per una maggiore flessibilità. Ideale per ambienti industriali, garantisce sicurezza e organizzazione degli impianti elettrici grazie al materiale di alta qualità e alla finitura resistente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinets with blind overlapping closure 2000x1200x800mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1210 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

1240 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio doppio porta cieca acciaio 2000x1200x800 mm industriale