› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio doppio con porta vetro 2200x1200x800 mm per automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2228VK
Cod. Produttore ES2228VK
Cod. EAN 8015646742117

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x1200x800 mm
  • Porta: vetro
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Norme: EN IEC 61439-1/2
  • Materiale: cabinet metallico
  • Uso: per quadri elettrici
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Armadio doppio con porta in vetro di dimensioni 2200x1200x800 mm (HxLxP), caratterizzato da una struttura robusta e di alta qualità. Realizzato in materiale resistente con finitura colore grigio RAL 7035, è dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per una maggiore flessibilità nell’installazione dei componenti elettrici. Progettato per applicazioni di automazione, garantisce protezione e accessibilità ottimale grazie alla porta trasparente che consente il controllo visivo interno senza apertura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with glazed door 2200x1200x800mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1210 mm

altezza

2311,5 mm

profondità

1240 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio doppio con porta vetro 2200x1200x800 mm per automazione