› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio doppia porta cieca 2200x1600x600 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2276BK
Cod. Produttore ES2276BK
Cod. EAN 8015646741141

Informazioni principali

  • Chiusura cieca sovrapposta
  • Dimensioni: 2200x1600x600 mm
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conforme direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme armonizzate: IEC 61439-1/2, IEC 62208
  • Grado protezione: IP (secondo EN 60529)
  • Resistenza urti: IK (secondo EN 62262)
  • Materiale: Custodie per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Armadio doppio porta cieca con basamento tecnico, dimensioni 2200x1600x600 mm, realizzato in materiale di alta qualità. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per una maggiore flessibilità nell’installazione dei componenti elettrici. La finitura è conforme al codice colore RAL 7035, garantendo un aspetto professionale e uniforme. Progettato per applicazioni di automazione, offre robustezza e protezione ottimale per gli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinets with blind overlapping closure 2200x1600x600mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1610 mm

altezza

2311,5 mm

profondità

1640 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio doppia porta cieca 2200x1600x600 mm per automazione industriale