› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio doppia porta cieca 2000x1600x600 mm per automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2076K
Cod. Produttore ES2076K
Cod. EAN 8015646741387

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1600x600 mm
  • Tipo porta: Doppia cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme di conformità: IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP Code secondo IEC 60529
  • Resistenza urti: IK Code secondo IEC 62262
  • Materiale: Custodie IS2
  • Direttiva: Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Armadio portaporta cieca con dimensioni 2000x1600x600 mm (altezza x larghezza x profondità), realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, progettato per applicazioni elettriche e di automazione. La struttura robusta garantisce protezione e affidabilità per l’alloggiamento sicuro di componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with double blind door 2000x1600x600mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1610 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

1640 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio doppia porta cieca 2000x1600x600 mm per automazione