› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio celle automazione 1800x600x400 mm RAL 7035

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1864MFK
Cod. Produttore ES1864MFK
Cod. EAN 8015646743084

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x600x400mm
  • Tipo: Armadio per celle
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodie IS2
  • Norme: EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP e IK certificati
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Uso: Quadri e automazione

Descrizione del prodotto

Armadio per celle di automazione con dimensioni 1800x600x400 mm (altezza x larghezza x profondità). Realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035, è dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per una facile installazione e adattabilità alle diverse esigenze. Progettato per garantire robustezza e funzionalità negli impianti elettrici, offre una struttura solida e versatile ideale per l’alloggiamento di componenti elettrici e automatismi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinets for compartments 1800x400x600mm (HxDxW) with Cable container W=-mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

610 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

640 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio celle automazione 1800x600x400 mm RAL 7035