› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio automazione porta vetro temperato 1800x1000x400 mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1804VC4K
Cod. Produttore ES1804VC4K
Cod. EAN 8015646742681

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x1000x400 mm
  • Porta: Vetro
  • Profondità: 400 mm
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: Da definire
  • Protezione IK: Da definire
  • Materiale: Cabinet metallico

Descrizione del prodotto

Armadio per automazione con porta in vetro temperato, dimensioni 1800x1000x400 mm (HxLxP). Realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035, dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per un’installazione flessibile e personalizzata. Progettato per garantire protezione e accessibilità ottimali agli apparati elettrici e componenti di automazione, combina robustezza e design funzionale. Ideale per ambienti industriali che richiedono soluzioni affidabili per il contenimento e la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with glass door1800x1000x400mm (HxWxD) W=400mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

1010 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

1040 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio automazione porta vetro temperato 1800x1000x400 mm