Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSAREAECOADJADA
Cod. Produttore
AREAECOADJADAPT
Cod. EAN
4058075557277

Informazioni di prodotto

ECO AREA ACCESSORIES 48/60 ADJUST ANGLE ADAPTER
Descrizione del produttore: Accessori di montaggio per ECO AREA. Caratteristiche del prodotto: Adattatore per palo ad angolo regolabile, adatto per pali da 48-60 mm. Adatto a tutti i tipi di ECO AREA. Vantaggi del prodotto: Consente la regolazione dell'angolo di inclinazione.

prodotto Sustainable

Si

colore

Grigio

larghezza

87 mm

altezza

79 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

334 mm

materiale

Alluminio

Accessorio

Serie

ECO AREA ACCESSORIES

Produttore

AREA48/60ADJUSTAANGLEADPTGR FS1