Prodotti /

Cod. Rexel
A80801002A-740-
Cod. Produttore
0801002A-740-21
Cod. EAN
8054378409769

Informazioni di prodotto

AREA1 STRADALE 42W TYPE IV ON/OFF
Lampada stradale da 42 watt con tipo di montaggio specifico per installazioni esterne. Presenta un portalampada integrato e un corpo realizzato in materiale resistente con protezione superficiale adeguata per garantire durabilità e resistenza agli agenti atmosferici. Funziona con tensione di alimentazione standard e include la lampada, offrendo una soluzione completa per l’illuminazione di aree esterne. Il design è ottimizzato per un’illuminazione efficace e uniforme, ideale per applicazioni stradali e spazi pubblici. Descrizione del produttore: AREA. L'illuminazione urbana evoluta. Serie di apparecchi testa-palo con ottiche tecniche per l’illuminazione urbana di strade, viali e parchi comunali. Design funzionale, sorgenti LED efficienti, materiali durevoli. Ottime prestazioni illuminotecniche e ridotti consumi energetici anche grazie alla disponibilità su tutte le versioni del cablaggio bipotenza (E) con commutazione per la riduzione della potenza nelle ore notturne. Design leggero, funzionale e sostenibile. AREA nasce da una progettazione che, attraverso l’utilizzo di materiali durevoli, è orientata a massimizzare le prestazioni illuminotecniche. Il risultato è un’ampia e sottile area dedicata alle sorgenti luminose e un corpo compatto e ben isolato che accoglie e protegge dagli agenti atmosferici le componenti elettroniche. Il risultato è un design leggero, funzionale e sostenibile; una linea affusolata dal piacevole impatto estetico che garantisce una elevata durabilità nel tempo.

tipo di montaggio

Attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

630 mm

colore del corpo

Alluminio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

numero di poli

2

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

229 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

42 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6900 lm

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

6900 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

B

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

AREA1 apparecchio LED testa-palo 42W bipotenza illuminazione urbana strade viali parchi