Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSAREAECOPOLERE
Cod. Produttore
AREAECOPOLERED
Cod. EAN
4058075557253

Informazioni di prodotto

ECO AREA ACCESSORIES 42/60 POLE REDUCTION
Descrizione del produttore: Accessori di montaggio per ECO AREA. Caratteristiche del prodotto: Adattatore per palo ad angolo regolabile, adatto per pali da 48-60 mm. Adatto a tutti i tipi di ECO AREA. Vantaggi del prodotto: Consente la regolazione dell'angolo di inclinazione.

colore

Grigio

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

diametro

55 mm

lunghezza

83 mm

materiale

Alluminio

Accessorio

Serie

ECO AREA ACCESSORIES

Produttore

AREA 42/60 POLE REDUCTION FS1