› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Plafoniera LED ARDILLA66 7W Monocromatica Alimentazione Integrata Corten Indoor

Cod. Rexel L194170W00
Cod. Produttore 94170W00
Cod. EAN 8033913023127

Informazioni principali

  • Serie: ARDILLA66
  • Alimentazione: Monofase
  • Colore: Corten
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ARDILLA66 7 MONO+ALIM CORTENLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Plafoniera LED ARDILLA66 7W Monocromatica Alimentazione Integrata Corten Indoor