›

ARCHILINE-W RGBW DMX 4 48W LED Lineare 1200mm Illuminazione Architetturale

Cod. Rexel L192078Q25
Cod. Produttore 92078Q25
Cod. EAN 8056534981270

Informazioni principali

  • Potenza: 48W
  • Tecnologia: LED RGBW DMX
  • Lunghezza: 1220 mm
  • Serie: ARCHILINE-W
  • Colore: AN (Alluminio Naturale)
  • Controllo: DMX 4 canali
  • Efficienza: Alta fedeltà colori
  • Applicazioni: Versatile e integrata

Descrizione del prodotto

ARCHILINE-W RGBW DMX 4 48W L1200 ANLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ARCHILINE-W RGBW DMX 4 48W L1200 ANLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ARCHILINE-W RGBW DMX 4 48W LED Lineare 1200mm Illuminazione Architetturale