›

ARCHILINE-W 17 61,6W DALI L.1520 AN

Cod. Rexel L181614N25
Cod. Produttore 81614N25
Cod. EAN 8033913119905

Informazioni principali

  • Potenza: 61,6 W
  • Lunghezza: 1520 mm
  • Tecnologia: DALI
  • Distribuzione luce: uniforme
  • Controllo: regolabile
  • Applicazioni: professionali
  • Risparmio: energetico
  • Serie: ARCHILINE-W

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada ARCHILINE-W da 61,6 watt con tecnologia DALI offre un'illuminazione efficiente e regolabile, ideale per ambienti che richiedono un controllo preciso della luce. Con una lunghezza di 1520 mm, è progettata per garantire una distribuzione luminosa uniforme e un risparmio energetico ottimale, rendendola perfetta per applicazioni professionali e commerciali. La compatibilità con sistemi DALI permette una gestione intelligente dell'illuminazione, migliorando il comfort visivo e l'efficienza operativa.
ARCHILINE-W 17 61,6W DALI L.1520 AN