› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ARCHILINE-W 16 LED 50W DALI 1200mm illuminazione efficiente professionale

Cod. Rexel L181613W25
Cod. Produttore 81613W25
Cod. EAN 8033913119783

Informazioni principali

  • Potenza: 50W
  • Tecnologia: LED
  • Lunghezza: 1220 mm
  • Alimentazione: DALI
  • Serie: ARCHILINE-W 16
  • Efficienza: alta
  • Colore: AN (anodizzato)
  • Applicazioni: integrate elettronica

Descrizione del prodotto

ARCHILINE-W 16 50W DALI L.1200 ANLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ARCHILINE-W 16 50W DALI L.1200 ANLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ARCHILINE-W 16 LED 50W DALI 1200mm illuminazione efficiente professionale