›

ARCHILINE-FL 1 3,6W L.300MM AN.NERO

Cod. Rexel L192138W00
Cod. Produttore 92138W00
Cod. EAN 8056534983960

Informazioni principali

  • Potenza: 3,6 W
  • Lunghezza: 321 mm
  • Finitura: Alluminio nero
  • Consumo: Energia ridotta
  • Design: Compatto e funzionale
  • Applicazione: Illuminazione efficiente
  • Serie: ARCHILINE-FL
  • Ideale per: Installazioni discrete

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada ARCHILINE-FL da 3,6 watt è caratterizzata da una lunghezza di 300 millimetri e una finitura in alluminio nero. Progettata per offrire un'illuminazione efficiente e moderna, si adatta perfettamente a installazioni elettriche che richiedono un design compatto e funzionale. La sua potenza contenuta garantisce un consumo energetico ridotto senza rinunciare alla qualità della luce. Ideale per ambienti che necessitano di soluzioni di illuminazione discrete ma performanti.
ARCHILINE-FL 1 3,6W L.300MM AN.NERO