›

ARCHILINE-A 15 LED 20W DALI 500MM Illuminazione LED Efficienza Energetica

Cod. Rexel L181604W60
Cod. Produttore 81604W60
Cod. EAN 8033913118434

Informazioni principali

  • Potenza: 20W
  • Lunghezza: 561mm
  • Tecnologia: LED
  • Controllo: DALI
  • Serie: ARCHILINE-A 15
  • Colore: AN (Anodizzato)
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione lineare

Descrizione del prodotto

ARCHILINE-A 15 20W DALI L.500MM ANLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ARCHILINE-A 15 20W DALI L.500MM ANLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ARCHILINE-A 15 LED 20W DALI 500MM Illuminazione LED Efficienza Energetica