› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati

Archetto Puk lama 150 mm verniciato utensile taglio precisione falegnameria

Cod. Rexel 2U905/98/010
Cod. Produttore 905/98/010
Cod. EAN 8024818008814

Informazioni principali

  • Dimensioni: 150 mm
  • Tipo lama: 6'' mm
  • Finitura: verniciata
  • Quantità consigliata: 12
  • Serie: 2U905/98/010

Descrizione del prodotto

Archetto PUK da 150 mm caratterizzato da struttura robusta e manico ergonomico per un’ottima presa. Progettato per tagli precisi e agevoli, è uno strumento indispensabile per lavori di precisione nel settore elettrico e artigianale. La lama affilata garantisce un taglio netto su materiali di vario tipo, mentre il design compatto facilita l’uso anche in spazi ristretti. Ideale per interventi che richiedono accuratezza e controllo, combina funzionalità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Archetto puk con lama da 6'' mm 150. Finitura verniciata

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Sega ad archetto

tipo

Archetto sega metallico

lunghezza della lama di taglio

12 mm

adatto per acciaio inox

vite di serraggio

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

materiale impugnatura

Acciaio

adatto per legno

Design dell'impugnatura

Altro

lama intercambiabile

Lama della sega

Su un lato

Sega a tirare

Lama inclusa

Modello staffa

Tubo tondo

Archetto Puk lama 150 mm verniciato utensile taglio precisione falegnameria