Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710237
Cod. Produttore
BIZ710237
Cod. EAN
3700420321576

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio RAL 7030
  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Lunghezza: 135 mm
  • Larghezza: 20 mm
  • Altezza: 17 mm
  • Capacità cavi: 8
  • Temp. esercizio: -40°C a +80°C
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fascetta fissacavi ad archetto singolo con tassello a battere premontato, ideale per il fissaggio e la manutenzione di cavi su pareti e soffitti. Realizzata in poliammide 6.6 resistente a temperature da -40 a +80 °C e conforme alle normative di resistenza alla fiamma VDE 0471/DIN IEC 695, garantisce sicurezza e durabilità. Il sistema di fissaggio rapido ed economico consente di aggiungere cavi anche dopo il fissaggio iniziale. Il prodotto è privo di alogeni e siliconi, con finitura in colore grigio RAL 7030. Dimensioni compatte con larghezza di 20 mm, lunghezza di 147 mm e capacità di contenere fino a 8 cavi. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Archetto fissacavo singolo, 8 cavi, PA 6, grigio, che consente di montare e mantenere in posizione cavi a parete o a soffitto. Articolo consegnato con un tassello 6 x 55 mm premontato. Soluzione alternativa per la posa di canaline portacavi e fascette.

Tipologia

Su un lato

per numero di conduttori NYM 3x1,5

8

con tassello

lunghezza

135 mm

materiale

Plastica

Produttore

Archetto fissacavi singolo 8 cavi PA6 grigio per parete soffitto