›

ARCADA 4 LED 630mA luce bianca illuminazione efficiente ambienti interni

Cod. Rexel L195458W18
Cod. Produttore 95458W18
Cod. EAN 8056534594920

Informazioni principali

  • Voltaggio: 630 mA
  • LED: 4 LED
  • Colore: Bianco
  • Serie: ARCADA 4
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione
  • Tecnologia: LED
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

ARCADA 4 4LED S/AL.630MA BIANCOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ARCADA 4 4LED S/AL.630MA BIANCOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ARCADA 4 LED 630mA luce bianca illuminazione efficiente ambienti interni