› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ARCADA 4 4LED S/AL.630MA GRIGIO

Cod. Rexel L195623W18
Cod. Produttore 95623W18
Cod. EAN 8056534614130

Informazioni principali

  • Serie: ARCADA
  • Tensione alimentazione: 630 mA
  • Tipo LED: 4 LED
  • Colore corpo: Grigio
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Uso: Interno domestico/commerciale
  • Risparmio energetico: Elevato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada ARCADA 4 4LED S/AL.630MA GRIGIO rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione, con un design elegante e moderno. Realizzata in materiale di alta qualità, questa lampada offre un'illuminazione potente e uniforme grazie alla tecnologia LED, garantendo un notevole risparmio energetico. Il colore grigio del corpo si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendola adatta per uso domestico o commerciale. Con una tensione di alimentazione di 630 mA, questa lampada è progettata per garantire prestazioni ottimali e durature. La sua installazione è semplice e veloce, rendendola ideale per chi cerca un prodotto pratico e funzionale. La lampada ARCADA è perfetta per illuminare spazi interni, creando un'atmosfera accogliente e luminosa.
ARCADA 4 4LED S/AL.630MA GRIGIO