›

ARCADA 2 illuminazione LED 4LED alimentazione 350mA nero uso versatile

Cod. Rexel L195612W18
Cod. Produttore 95612W18
Cod. EAN 8056534614055

Informazioni principali

  • Serie: ARCADA 2
  • Tensione: 350 mA
  • LED: 4 LED
  • Colore: Nero
  • Efficienza: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Integrato
  • Durata: Ottimale

Descrizione del prodotto

ARCADA 2 4LED+ALIM.350MA NEROLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ARCADA 2 4LED+ALIM.350MA NEROLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ARCADA 2 illuminazione LED 4LED alimentazione 350mA nero uso versatile