› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ARCADA 2 4LED+ALIM.350MA NERO

Cod. Rexel L195612M18
Cod. Produttore 95612M18
Cod. EAN 8056534614031

Informazioni principali

  • Serie: ARCADA 2
  • Alimentazione: 350 mA
  • Colore: Nero
  • LED: 4 LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Illuminazione: Alta fedeltà colori
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Integrato elettronica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ARCADA 2 4LED+ALIM.350MA NEROLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ARCADA 2 4LED+ALIM.350MA NERO