› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ARCADA 2 4LED+ALIM.350MA GRIGIO

Cod. Rexel L195619W18
Cod. Produttore 95619W18
Cod. EAN 8056534594913

Informazioni principali

  • Potenza: 2 x 4W
  • Alimentatore: 350mA
  • Colore: Grigio
  • Tecnologia: LED
  • Applicazione: Residenziale/Commerciale
  • Risparmio energetico: Elevato
  • Facilità installazione: Alta
  • Serie: ARCADA 2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto L195619W18 è una lampada a LED di alta qualità, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 2 x 4W e un alimentatore da 350mA, questa lampada è perfetta per ambienti che richiedono una luce brillante e uniforme. Il suo design elegante in grigio la rende adatta a qualsiasi contesto, sia residenziale che commerciale. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e affidabilità nel tempo. La tecnologia LED non solo assicura un risparmio energetico significativo, ma contribuisce anche a ridurre l'impatto ambientale. Grazie alla sua facilità di installazione, è ideale per chi cerca una soluzione pratica e funzionale per l'illuminazione degli spazi.
ARCADA 2 4LED+ALIM.350MA GRIGIO