› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ARCADA 2 4LED+ALIM.350MA GRIGIO

Cod. Rexel L195619N18
Cod. Produttore 95619N18
Cod. EAN 8056534614109

Informazioni principali

  • Serie: ARCADA 2
  • LED: 4 LED integrati
  • Alimentazione: 350 mA
  • Colore: Grigio
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Applicazioni: Versatile e integrata
  • Design: Ottica e meccanica ottimizzate
  • Fedeltà colori: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ARCADA 2 4LED+ALIM.350MA GRIGIOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ARCADA 2 4LED+ALIM.350MA GRIGIO