› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ARCADA 2 4LED+ALIM.350MA BIANCO

Cod. Rexel L195454N18
Cod. Produttore 95454N18
Cod. EAN 8056534611368

Informazioni principali

  • Potenza LED: 4 LED
  • Alimentazione: 350 mA
  • Colore: Bianco
  • Serie: Arcada 2
  • Efficienza energetica: Alta
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Design integrato: Elettronica e meccanica
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ARCADA 2 4LED+ALIM.350MA BIANCOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ARCADA 2 4LED+ALIM.350MA BIANCO