› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

Applique LED Skinny 14W 400mm bianco per illuminazione efficiente e design moderno

Cod. Rexel L17908
Cod. Produttore 7908
Cod. EAN 8056534769618

Informazioni principali

  • Potenza: 14W
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Applique LED
  • Lunghezza: 400 mm
  • Serie: SKINNY
  • Efficienza: Alta
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Applicazione: Interni

Descrizione del prodotto

SKINNY APPL.L400 LED 14W B.CO RAGG.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: SKINNY APPL.L400 LED 14W B.CO RAGG.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Applique LED Skinny 14W 400mm bianco per illuminazione efficiente e design moderno