›

Applique LED POUND 19,5W CRI90 luce naturale alta efficienza ambienti interni

Cod. Rexel L181997N15
Cod. Produttore 81997N15
Cod. EAN 8033913360833

Informazioni principali

  • Potenza: 19,5W
  • Indice resa colori: CRI90
  • Tipo: Applique 2 1L
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza: LED alta efficienza
  • Applicazione: Illuminazione versatile
  • Design: Ottica e meccanica integrate
  • Fedeltà colori: Elevata

Descrizione del prodotto

POUND APPLIQUE 2 1L 19,5W CRI90 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: POUND APPLIQUE 2 1L 19,5W CRI90 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Applique LED POUND 19,5W CRI90 luce naturale alta efficienza ambienti interni