› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Applique LED monofacciale FYLO ALU 66x35x2000 mm per illuminazione efficiente

Cod. Rexel L165016
Cod. Produttore 65016
Cod. EAN 8056534951808

Informazioni principali

  • Dimensioni: 66x35x2000 mm
  • Tipo: Applique mono
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Serie: FYLO ALU.1
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

FYLO ALU.1 APPLIQUE MONO.66X35X2000Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: FYLO ALU.1 APPLIQUE MONO.66X35X2000Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Applique LED monofacciale FYLO ALU 66x35x2000 mm per illuminazione efficiente