Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROA.130GRLEDF
Cod. Produttore
A.130-GR-LED-F
Cod. EAN
8015421510177

Informazioni di prodotto

APPLIQUE BIEMISSIONE TONDA GRIGIA LED 9W 60? IP65 4000K CRI80
Apparecchio LED a parete per esterno (IP65) monoem issione e biemissione. Struttura in pressofusionedi alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Guarnizion i in silicone e viti di chiusura in acciaio INOX.Disponibile in forma quadrata e stondata, in tre finiture (grigio, antracite e marrone) e in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle conessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Produttore

Applique LED tonda grigia biemissione 9W IP65 4000K per esterno