Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Cod. Rexel
AIROA.124GRLEDC
Cod. Produttore
A.124-GR-LED-C
Cod. EAN
8015421510047

Informazioni di prodotto

APPLIQUE BIEMISSIONE QUADRATA GRIGIA LED 9W 60? IP65 3000K CRI80
Apparecchio LED a parete per esterno (IP65) monoem issione e biemissione. Struttura in pressofusionedi alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Guarnizion i in silicone e viti di chiusura in acciaio INOX.Disponibile in forma quadrata e stondata, in tre finiture (grigio, antracite e marrone) e in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle conessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Produttore

Applique LED biemissione quadrata grigia 9W IP65 3000K per esterno