›

Applique LED 8W CRI90 1L POUND per illuminazione efficiente e versatile

Cod. Rexel L182055M85
Cod. Produttore 82055M85
Cod. EAN 8033913362127

Informazioni principali

  • Potenza: 8W
  • Indice resa colori: CRI90
  • Tipo lampada: 1L
  • Serie: POUND
  • Applicazione: Applique
  • Efficienza energetica: Alta
  • Design: Moderno
  • Colore corpo: BG

Descrizione del prodotto

POUND APPLIQUE 5 1L 8W CRI90 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: POUND APPLIQUE 5 1L 8W CRI90 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Applique LED 8W CRI90 1L POUND per illuminazione efficiente e versatile