Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LP5995/PI
Cod. Produttore
5995/PI
Cod. EAN
8006412599554

Informazioni di prodotto

L'applique LP5995/PI unisce funzionalità e design per un'installazione efficiente e un'illuminazione personalizzabile.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie all'attacco standard E27
  • Compatibilità con diverse lampadine per adattarsi a ogni esigenza
  • Struttura robusta che garantisce durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusione uniforme della luce per ambienti accoglienti
  • Possibilità di regolare l’intensità luminosa
  • Design elegante che si integra in vari stili d’arredo
L'applique LP5995/PI è un'illuminazione elegante e funzionale, progettata per adattarsi a qualsiasi ambiente. Realizzata con materiali di alta qualità, presenta una forma piatta con un diametro di 22 cm, offrendo una diffusione uniforme della luce. Questo modello è dotato di attacco E27, rendendolo compatibile con una vasta gamma di lampadine, permettendo così di personalizzare l'intensità luminosa secondo le proprie esigenze. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, mentre il design raffinato si integra perfettamente in spazi moderni e classici. L'applique è ideale per l'illuminazione di interni, come soggiorni, corridoi o camere da letto, creando un'atmosfera accogliente e sofisticata. Descrizione del produttore: L'applique LP5995/PI è un'illuminazione elegante e funzionale, progettata per adattarsi a qualsiasi ambiente. Realizzata con materiali di alta qualità, presenta una forma piatta con un diametro di 22 cm, offrendo una diffusione uniforme della luce. Questo modello è dotato di attacco E27, rendendolo compatibile con una vasta gamma di lampadine, permettendo così di personalizzare l'intensità luminosa secondo le proprie esigenze. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, mentre il design raffinato si integra perfettamente in spazi moderni e classici. L'applique è ideale per l'illuminazione di interni, come soggiorni, corridoi o camere da letto, creando un'atmosfera accogliente e sofisticata.