› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Applicazione illuminazione 4W bianco design moderno per interni residenziali e commerciali

Cod. Rexel L17975
Cod. Produttore 7975
Cod. EAN 8056534772007

Informazioni principali

  • Potenza: 4 watt
  • Colore: Bianco
  • Applicazione: Illuminazione interna
  • Design: Elegante e funzionale
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Facile e pratica
  • Serie: L17975
  • Uso: Residenziale e commerciale

Descrizione del prodotto

L17975 è un'applicazione di illuminazione elegante e funzionale, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti moderni. Con una potenza di 4 watt, offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità, contribuendo a creare atmosfere accoglienti. Il suo design raffinato, caratterizzato da una finitura bianca, si integra perfettamente in qualsiasi contesto, dal residenziale al commerciale. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La facilità di installazione rende L17975 una scelta ideale per chi cerca praticità senza compromettere lo stile. Con un'ottima distribuzione della luce, è perfetto per illuminare spazi interni, valorizzando ogni dettaglio dell'ambiente circostante. Questo apparecchio rappresenta una soluzione versatile per chi desidera unire design e funzionalità nell'illuminazione, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto di interior design. Descrizione del produttore: L17975 è un'applicazione di illuminazione elegante e funzionale, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti moderni. Con una potenza di 4 watt, offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità, contribuendo a creare atmosfere accoglienti. Il suo design raffinato, caratterizzato da una finitura bianca, si integra perfettamente in qualsiasi contesto, dal residenziale al commerciale. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La facilità di installazione rende L17975 una scelta ideale per chi cerca praticità senza compromettere lo stile. Con un'ottima distribuzione della luce, è perfetto per illuminare spazi interni, valorizzando ogni dettaglio dell'ambiente circostante. Questo apparecchio rappresenta una soluzione versatile per chi desidera unire design e funzionalità nell'illuminazione, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto di interior design.
Applicazione illuminazione 4W bianco design moderno per interni residenziali e commerciali