Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSFFLRD33019CP
Cod. Produttore
SFFLRD33019CPS
Cod. EAN
4099854292378

Informazioni di prodotto

SURFACE FLAT ROUND RD 330 P 19W ML 83040
Descrizione del produttore: Apparecchio versatile rotondo da parete e soffitto. Caratteristiche del prodotto: Tipo di protezione: IP54 (parete e soffitto). Resistenza agli urti: IK08. Durata (L80/B10): 100.000 ore (a 25 °C), (L90/B10): 50.000 ore (a 25 °C). Alloggiamento in policarbonato (PC), diffusore in PC. Temperatura ambiente in funzione: -20…+45 °C. Prova del filo incandescente in conformità alla norma IEC 695-2-1: 850 °C. Morsettiera a 5 poli, sezione del cavo fino a 5 x 2,5 mm². Possibile cablaggio passante. Solo per uso interno, non adatto per uso esterno. Versione con sensore ad alta frequenza, funzione corridoio e raggruppamento. Vantaggi del prodotto: Facile aggiornabilità di sorgente luminosa, driver e sensore (design EVERLOOP). Estremamente versatile grazie al CCT selezionabile e agli step di potenza (Multi Color/Multi Lumen) sul driver. luminaire interni ad elevata efficienza luminosa fino a 140 lm/W. Elevata consistenza del colore con SDCM 3. Connessione senza l'ausilio di attrezzi grazie al pulsante del connettore. Luce molto omogenea con leggero effetto controluce. Con le versioni DALI sono possibili altri servizi come il monitoraggio energetico e la manutenzione remota. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per apparecchi di superficie con lampade CFLni integrate. Corridoi. Scale. Bagni. Hall. Apparecchiatura / Accessori: luminaire EVERLOOP: aggiornamenti e sostituzioni disponibili. Cornice decorativa in argento disponibile separatamente.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

330 mm

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Opaco

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

5

lunghezza

330 mm

altezza/profondità

65 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

19 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2660 lm

Colore luce

Bianco

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

140 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

73

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

57

Temperatura colore regolabile

Stadi

Flusso luminoso regolabile

Stadi

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

B

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

Soddisfa il criterio di durata min. EIA L90 (50 000 h a tq = 25 °c)

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

85 ... 85 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

SURFACE FLAT ROUND

Produttore

Apparecchio LED rotondo da parete e soffitto IP54 19W 140 lm/W uso interno corridoi scale bagni hall