› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Apparecchio LED emergenza 2W autonomia 3h segnalazione sottopensile bronzo

Cod. Rexel L162520.U
Cod. Produttore 62520.U
Cod. EAN 8033913149964

Informazioni principali

  • Potenza: 2W
  • Autonomia emergenza: 3 ore
  • Tipo: Segnalazione LED
  • Installazione: Sottopensile
  • Serie: ONSI
  • Efficienza energetica: Alta
  • Colore luce: Fedeltà colori
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

ONSI.APP.LED 2W EM.3H SEGN.UNDER BRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ONSI.APP.LED 2W EM.3H SEGN.UNDER BRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Apparecchio LED emergenza 2W autonomia 3h segnalazione sottopensile bronzo