Prodotti /

Cod. Rexel
A80764009A-840-
Cod. Produttore
0764009A-840-16
Cod. EAN
8054378403453

Informazioni di prodotto

Gli apparecchi da incasso a terra STONE offrono un'illuminazione funzionale e decorativa con elevato comfort visivo.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Design compatto con minima profondità d'incasso per una facile installazione
  • Robusta struttura in acciaio inox AISI 316L, resistente e calpestabile
  • Controllo da remoto grazie alla tecnologia Bluetooth Low Energy

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevate performance luminose con diverse ottiche e temperature colore
  • Resistenza a carico statico fino a 4000 kg per durabilità
  • Risparmio energetico grazie a lampade LED da 10W ad alta efficienza
Portalampada STONE-S180 da 10W con funzionalità unidirezionale e interruttore ON/OFF integrato. Progettato per garantire un’illuminazione efficiente e pratica, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo semplice e diretto della luce. Include la lampada, assicurando una soluzione completa e immediatamente utilizzabile. Il design si adatta a diversi ambienti, offrendo un prodotto affidabile e di qualità per l’illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Gli apparecchi da incasso a terreno dall'elevato comfort visivo. STONE è la gamma di incassi a terra per l’illuminazione funzionale e decorativa di esterni. Resistenti e calpestabili, gli incassi STONE assicurano performance eccellenti e sono perfetti per creare suggestivi percorsi luminosi caratterizzati da un’elegante luce radente, con diverse cornici per direzionare il fascio. Design compatto ed elegante, adatto a qualsiasi contesto, anche grazie alla minima profondità d'incasso richiesta per l'installazione. Massima resistenza: la robusta struttura in acciaio inox AISI 316L assicura un elevato grado di protezione; calpestabile, resistente a carico statico fino a 4000 kg . Versatilità: disponibile in diverse temperature colore e con ottiche mono e bidirezionali e radiali; lenti in PMMA side-emitter per garantire un direzionamento ottimale del fascio. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Applicazioni: illuminazione di zone di passaggio, viali, aree pedonali, rampe di accesso, spazi esterni di ville e hotel.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

180 mm

diametro esterno

180 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

3

lunghezza

135 mm

altezza/profondità

122 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

45 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

45 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio incasso a terra STONE S180 10W LED calpestabile acciaio inox per esterni