Prodotti /

Cod. Rexel
A80772006C-830-
Cod. Produttore
0772006C-830-30
Cod. EAN
8054378330582

Informazioni di prodotto

INGR55 4W MB INOX TONDA FILO REM-D
Portalampada INGR55 con potenza di 4W, caratterizzato da un design tondo in acciaio inox satinato che garantisce resistenza e durata nel tempo. Il corpo del portalampada presenta un colore metallico elegante, adatto a diverse applicazioni di illuminazione elettrica. Alimentato da tensione standard, è dotato di lampada inclusa, rendendolo immediatamente utilizzabile. Questo prodotto combina funzionalità e qualità, ideale per installazioni che richiedono affidabilità e stile in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Gli apparecchi da incasso a terra per l’illuminazione funzionale e scenografica. Estetica e funzionalità si uniscono negli apparecchi da incasso a terra della gamma INGROUND: una soluzione versatile ed elegante per numerosi contesti di illuminazione esterna; perfetti in particolare per creare suggestivi percorsi luminosi in cui la luce, oltre a favorire l’orientamento, scandisce e ridisegna lo spazio. Design elegante e dalle dimensioni ridotte, per integrarsi facilmente in qualsiasi ambiente. Massima resistenza: la struttura in acciaio inox AISI 316L assicura il massimo grado di protezione (IP68); calpestabile e resistente a carico statico fino a 1000 kg e sommergibile. Versatilità: una vasta gamma di ottiche e temperature colore per creare effetti luminosi decorativi, personalizzabili in base alle esigenze; disponibile anche con ottica RGB per effetti scenografici. Applicazioni: illuminazione del giardino, di aree pedonali e zone di passaggio; adatto a contesti caratterizzati da elevata umidità, come centri benessere, spa, piscine.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

55 mm

diametro esterno

55 mm

colore del corpo

Acciaio inox

tipo di tensione di alimentazione

DC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP68

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

4 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

425 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Rendimento luminoso delle lampade

425 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

corrente nominale

350 ... 350 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Apparecchio incasso a terra INGR55 4W acciaio inox IP68 calpestabile per illuminazione esterna giardini e aree pedonali