› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Apparecchio illuminazione sospensione LED 32W 3000K per ambienti commerciali e residenziali

Cod. Rexel L18007
Cod. Produttore 8007
Cod. EAN 8056534774148

Informazioni principali

  • Potenza: 32W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Tipo: Illuminazione sospensione
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Facile
  • Serie: D760

Descrizione del prodotto

Il MR.MAGOO D760 è un innovativo apparecchio di illuminazione a sospensione con tecnologia LED, progettato per ottimizzare l'efficienza energetica e garantire un'illuminazione di alta qualità. Con una potenza di 32W, questo dispositivo è ideale per ambienti commerciali e residenziali, offrendo una luce brillante e uniforme. La sua struttura elegante e moderna si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendolo un elemento di design oltre che funzionale. Realizzato con materiali di alta qualità, il MR.MAGOO D760 è progettato per garantire durabilità e resistenza nel tempo. La tecnologia LED non solo riduce i costi energetici, ma contribuisce anche a una maggiore sostenibilità ambientale. Questo apparecchio è perfetto per chi cerca un'illuminazione efficiente e di lunga durata, senza compromettere lo stile e l'estetica degli spazi. La facilità di installazione e l'affidabilità del prodotto lo rendono una scelta ideale per professionisti e appassionati di fai-da-te. Descrizione del produttore: Il MR.MAGOO D760 è un innovativo apparecchio di illuminazione a sospensione con tecnologia LED, progettato per ottimizzare l'efficienza energetica e garantire un'illuminazione di alta qualità. Con una potenza di 32W, questo dispositivo è ideale per ambienti commerciali e residenziali, offrendo una luce brillante e uniforme. La sua struttura elegante e moderna si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendolo un elemento di design oltre che funzionale. Realizzato con materiali di alta qualità, il MR.MAGOO D760 è progettato per garantire durabilità e resistenza nel tempo. La tecnologia LED non solo riduce i costi energetici, ma contribuisce anche a una maggiore sostenibilità ambientale. Questo apparecchio è perfetto per chi cerca un'illuminazione efficiente e di lunga durata, senza compromettere lo stile e l'estetica degli spazi. La facilità di installazione e l'affidabilità del prodotto lo rendono una scelta ideale per professionisti e appassionati di fai-da-te.
Apparecchio illuminazione sospensione LED 32W 3000K per ambienti commerciali e residenziali