› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Apparecchio illuminazione parete 4W bianco con interruttore per ambienti residenziali e commerciali

Cod. Rexel L17976
Cod. Produttore 7976
Cod. EAN 8056534774537

Informazioni principali

  • Potenza: 4 W
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Apparecchio da parete
  • Interruttore: Integrato
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Design: Semplice e lineare
  • Applicazioni: Corridoi, soggiorni, uffici
  • Serie: 2NIGHTS

Descrizione del prodotto

L17976 è un elegante apparecchio di illuminazione a parete, progettato per offrire un'illuminazione efficace e raffinata in vari ambienti. Con una potenza di 4 watt e una finitura in bianco, questo apparecchio è ideale per creare atmosfere accoglienti e moderne. La sua struttura robusta garantisce una lunga durata e resistenza, mentre il design semplice e lineare si integra perfettamente in qualsiasi contesto, dal residenziale al commerciale. Dotato di un interruttore integrato, L17976 offre un facile controllo della luce, consentendo di adattare l'illuminazione alle diverse esigenze. La sua compatibilità con vari stili di arredamento lo rende una scelta versatile per chi cerca funzionalità e stile. Questo apparecchio è perfetto per illuminare corridoi, soggiorni o uffici, portando un tocco di eleganza e modernità in ogni spazio. Descrizione del produttore: L17976 è un elegante apparecchio di illuminazione a parete, progettato per offrire un'illuminazione efficace e raffinata in vari ambienti. Con una potenza di 4 watt e una finitura in bianco, questo apparecchio è ideale per creare atmosfere accoglienti e moderne. La sua struttura robusta garantisce una lunga durata e resistenza, mentre il design semplice e lineare si integra perfettamente in qualsiasi contesto, dal residenziale al commerciale. Dotato di un interruttore integrato, L17976 offre un facile controllo della luce, consentendo di adattare l'illuminazione alle diverse esigenze. La sua compatibilità con vari stili di arredamento lo rende una scelta versatile per chi cerca funzionalità e stile. Questo apparecchio è perfetto per illuminare corridoi, soggiorni o uffici, portando un tocco di eleganza e modernità in ogni spazio.
Apparecchio illuminazione parete 4W bianco con interruttore per ambienti residenziali e commerciali