› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Apparecchio illuminazione LED 3W RGB tondo 70° CR 70 per ambienti residenziali e commerciali

Cod. Rexel L186730Z70
Cod. Produttore 86730Z70
Cod. EAN 8020806211563

Informazioni principali

  • Potenza: 3W
  • Tipo LED: RGB
  • Indice resa cromatica: 70 CR
  • Forma: tondo
  • Efficienza energetica: alta
  • Durabilità: materiali qualità
  • Compatibilità: sistemi montaggio
  • Serie: ASPHO-R 23

Descrizione del prodotto

L186730Z70 è un innovativo apparecchio di illuminazione progettato per offrire una potenza di 3W con tecnologia LED, capace di emettere una gamma di colori RGB. La sua forma tonda e il design elegante lo rendono ideale per una varietà di applicazioni, sia residenziali che commerciali. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. Con un indice di resa cromatica di 70, offre una luminosità brillante e vivace, perfetta per creare atmosfere accoglienti e personalizzate in qualsiasi ambiente. Grazie alla sua compatibilità con diversi sistemi di montaggio, L186730Z70 è versatile e facilmente integrabile in progetti di illuminazione esistenti o nuovi. La sua efficienza energetica assicura un consumo ridotto, contribuendo a un uso sostenibile dell'energia. Descrizione del produttore: L186730Z70 è un innovativo apparecchio di illuminazione progettato per offrire una potenza di 3W con tecnologia LED, capace di emettere una gamma di colori RGB. La sua forma tonda e il design elegante lo rendono ideale per una varietà di applicazioni, sia residenziali che commerciali. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. Con un indice di resa cromatica di 70, offre una luminosità brillante e vivace, perfetta per creare atmosfere accoglienti e personalizzate in qualsiasi ambiente. Grazie alla sua compatibilità con diversi sistemi di montaggio, L186730Z70 è versatile e facilmente integrabile in progetti di illuminazione esistenti o nuovi. La sua efficienza energetica assicura un consumo ridotto, contribuendo a un uso sostenibile dell'energia.
Apparecchio illuminazione LED 3W RGB tondo 70° CR 70 per ambienti residenziali e commerciali